※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-RFES 10×100×25×10 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロングシャンク ショート LS-RFES OSG(オーエスジー) 09064492 LS-RFES 10×100×25×10 コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロングシャンク ショート LS-RFES OSG(オーエスジー) 09064492

コバルトハイスエンドミル ラフアンドフィニッシュ ロングシャンク ショート LS-RFES

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09064492 品番 LS-RFES 10×100×25×10
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ラフアンドフィニッシュエンドミルは、重切削と同時に仕上げ切削も考慮した独特の台形刃形を採用し、
重切削に耐える軸直角ニックと刃先強度を持たせてあります。

ねじれ角(°)25 材質コバルトハイス(HSS-Co) 全長L(mm)100 外径公差(mm)0〜+0.050 刃数4 全長(mm)100 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 刃径公差(mm)0〜+0.050 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする