※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
Semi-Fシリーズ 2100B〜
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全359種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09065857
品番
2100B101/2D59F
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,169
販売価格(税別)
¥
13,790
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
21
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
17.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
C2100H
軸穴径(Φmm)
59