リュック 防犯 バックパック 28L TSAロック(ダイヤルロック式) スキミング防止 16インチPC収納可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09066465 品番BM-BPSC01LBK
参考基準価格(税別)¥25,150 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

海外旅行にも使えるTSAロック付きの防犯バックパックで、メイン気室に入れた大切な荷物をしっかり守ります。
ダイヤルロック式なので、鍵をなくす心配がありません。
前面フラップ裏にある隠しポケットには、RFID保護機能(スキミング防止機能)を搭載。クレジットカードやパスポートなどへの、意図しないアクセスを防ぎます。
たっぷり収納できる大きな前面ファスナーポケットは、取り出し頻度の多いスマートフォンやイヤホンなど小物の収納に便利です。
ファスナー生地部分からの水濡れを防ぐ、止水ファスナーを採用しています。
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。
内装がコーティング素材のサイドポケットは、濡れた傘やペットボトルを収納できます。
メイン気室内に備えられたファスナーポケットとオープンポケットは、モバイルバッテリーなど小物の収納に便利です。
16.0インチのパソコン、12.9インチのタブレットを収納できるスリーブポケットを備えています。
背面にファスナー開閉式の隠しポケットを装備。背負いながらでも財布やスマートフォンなどをスムーズに取り出せます。
肩・背中に触れる部分は、通気性の良いエアーメッシュ素材を採用しています。
背面にキャリーバーへ固定できるキャリーベルトを配置しています。キャリーケースと一緒に持ち運べるので移動がスムーズになります。
普段使いはもちろん、ビジネス使いもできるシンプルなデザインで幅広いシーンで使用可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他TSAロック搭載、ポケット(側面)ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、ポケット(前面)止水ファスナーポケット×1、ポケット(気室内)パソコン用ポケット×1、タブレット用ポケット×1、ファスナーポケット(メッシュ)×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×2、ポケット(背面)ファスナーポケット×1 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約1407 外形寸法(mm)W約320×D約190×H約485 ※ハンドル・ショルダーベルト含まず 容量(L)約28 表面処理撥水加工(表生地) 内寸(mm)W約290×D約26×H約370 ※16.0インチノートパソコンの参考収納寸法、(PC収納部)W約290×D約26×H約370までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。 対応(モデル)16.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、Chromebook、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン ポケットファスナーポケット×1(天面フラップ裏/RFID保護機能付き) 気室数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする