※商品単品画像

41-983690 [iPhone 16専用]iFace BeBling クリアケース iFace 09068459 41-983690 [iPhone 16専用]iFace BeBling クリアケース iFace 09068459 41-983690 [iPhone 16専用]iFace BeBling クリアケース iFace 09068459 41-983690 [iPhone 16専用]iFace BeBling クリアケース iFace 09068459 41-983690 [iPhone 16専用]iFace BeBling クリアケース iFace 09068459

[iPhone 16専用]iFace BeBling クリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09068459 品番41-983690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

「BeBling」クリアケースで、コーデにきらめきをプラス
「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。
美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。
きらめく光沢と美しいウェーブデザインが楽しめるクリアケース。BeBlingシリーズのアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。
耐衝撃性が高く、日常の使用に耐える丈夫な設計
背面のクリア感とフチのメタリック感の対比がアクセント
クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
手にしっかりフィットする3D形状のウェーブで持ちやすい
画面とカメラを守る、フチ高設計
カメラホール周りには「BY YOUR SIDE,iFace」の文字入り
ポリカーボネートとTPUの2素材で、端末をしっかり保護
選べる2カ所のストラップホール付き
16シリーズ対応ケースは装着したままカメラコントロールへのアクセスが可能
別売りのiFaceから発売しているストラップホルダーやガラスフィルム、インナーシートとの併用が可能

材質ポリカーボネート、TPU シルバー 質量(g)約45 タイプケース型 対応機種iPhone16 / iPhone16Pro / iPhone15 / iPhone14 / iPhone13 / iPhone12 / iPhone12Pro 対応ワイヤレス充電:可、ストラップ装着:可 寸法(cm)約縦15.7×横8.3×厚1.4 特性耐衝撃性
注意
※インナーシート利用可能枚数:1枚まで
※iPhone16Proのみカメラレンズプロテクターとの併用不可
※本製品ご使用における人体・デジタルデバイス本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※デジタルデバイス本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※ケースとデジタルデバイスの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。ケースのカスタマイズ時には十分ご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品は複数の機種に装着可能な兼用ケースのため、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが片寄ります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、デジタルデバイスの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする