全晴
全晴の 定盤・ゲージ・ケガキ
全晴の ゲージ
全晴の その他ゲージ
ボールゲージワイヤー(精密タイプ)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09068678
品番
BG-WS11AH(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途
スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。
セット内容
精密11本セット Φ2.5〜Φ3.5(0.1トビ)
公差
ボール:±0.005
材質(ボール)
超硬合金
注意
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400