全晴
全晴の 定盤・ゲージ・ケガキ
全晴の ゲージ
全晴の その他ゲージ
テーパースケールアームタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09072625
品番
TS-A15
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
先端可動式タイプのテーパースケール。
先端が可動式の為、奥まった狭い場所でも隙間測定が可能です。
折り畳める為、ポケット等に携帯しても安全。
用途
スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
種別
アームタイプ(1-15mmスキ用)先端可動式
材質
ステンレス
品番
TS-A15(旧品番TS-LA)
目量(mm)
1
板厚(mm)
1.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400