全晴
全晴の 定盤・ゲージ・ケガキ
全晴の ゲージ
全晴の その他ゲージ
テーパースケールミドルセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09072641
品番
TS-MSE
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
中型のテーパースケール2サイズがセットになった製品です。
持ち手が長めの3mm、5mmスキがセットになっています。
用途
スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
セット内容
TS-ML3、TS-ML5、結束用ダブルリング
種別
ミドルセット(3mm、5mmスキ用)持ち手+20mm
材質
ステンレス
品番
TS-MSE(旧品番TS-SM)
目量(mm)
1
板厚(mm)
1.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400