※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPDS 6×7°×91×34 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー) 09075367 TPDS 6×7°×91×34 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー) 09075367 TPDS 6×7°×91×34 コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS OSG(オーエスジー) 09075367

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 ショート TPDS

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09075367 品番 TPDS 6×7°×91×34
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)91 刃長(mm)34 シャンク径(Φmm)12 小径(Φmm)6 大径(Φmm)14.35 材質コバルトハイス(HSS-Co) 刃数2 片角θ ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 テーパ片半角許容差(分)±10 勾配角α 大端径D1(Φmm)14.35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09075281
2015-11-22
用途:
溝の切削

良く切れて、小さくて使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする