全晴
全晴の 定盤・ゲージ・ケガキ
全晴の ゲージ
全晴の その他ゲージ
テーパースケールミニL字型セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09076150
品番
TS-LSE
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。
先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。
用途
スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。
セット内容
TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング
種別
ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式
材質
ステンレス
品番
TS-LSE(旧品番TS-SL)
目量(mm)
1
板厚(mm)
1.1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400