アイシン精機
アイシン精機の ATF/CVTF
アイシン(AISIN) CFW CVTフルード 4L CVTF1004
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
注文コード
09077735
品番
CVTF1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
安全で快適なドライブのための高品質AT/CVTフルード
種類
CVTF
容量(L)
4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性