Lazos
Lazosの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Lazosの スマホ/タブレットスタンド・ホルダー
Lazosの スマホ/タブレットスタンド
卓上スマホタブレットスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09077857
品番
L-TST-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デバイスのサイズを選ばないマルチ卓上スタンド!
スマホ・タブレット・レシピ本、様々なシーンに対応します。
軽量・コンパクトで持ち運びにも便利です。
質量(kg)
対応:最大約5
色
ホワイト
本体質量(g)
約77
対応
角度調整:6段階、高さ調整:約10〜14.5cm(角度90度の時)
収納時寸法(mm)
(約)125×65×12
素材
ABS、ポリウレタン
特性
スタンド機能
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※本製品を使用したことによる破損や損失等、その他のトラブルについては一切の責任を負いかねます。
※本製品のデザイン・仕様は、改良などにより予告なしに変更する場合がございます。
※商品のサイズ・重量はすべて実測ですので、商品により多少の誤差がある場合がございます。