FUKUTOKU(福徳産業)
FUKUTOKU(福徳産業)の 服飾小物
FUKUTOKU(福徳産業)の ベルト 服飾小物
ナイロン合皮小銭入れ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09077988
品番
Y16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両面にカードが入れられるナイロン合皮小銭入れ。2つに分かれたコインポケット。小窓が付いて、カードを取り出しやすい!
材質
合皮
色
レッド
奥行(mm)
20
縦(mm)
80
横(mm)
115