パイプイス用保護キャップ(サークル脚用)

(4件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100パック) 注文コード 09082967 品番 1箱100パック((4個入)×100)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

底面部がポリエチレン製なので、すべりは抜群です。よく動かすイスやすべりにくいイスに最適です。
取り付け範囲の広いフレキシブルな製品なので、適合サイズ内であれば柔軟に取付けできます。
ポリエチレンの接合には接着剤や粘着剤を一切使っていないのでポリエチレンのハガレがなく長持ちします。床暖房にも対応。安心してお使いいただけます。

底形状スベリタイプ 適合寸法(mm)19-22 用途スチール製パイプイス(サークル脚)折りたたみイスの保護キャップに 材質本体:エラストマー樹脂、本体底部:高密度ポリエチレン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30654812
2023-09-25
用途:
会社事務所の床保護
小松自動車工業株式会社 様 (製造業)

パイプ椅子を会社事務所で使用していましたが、椅子が保護なしのため擦れて床が黒くなっていました。定期的に床磨きをしていましたが、
キャップをするとで黒くなることもなく大変良い商品だと思います。

対象商品:
30654803
2021-04-21
用途:
パイプ椅子の脚に取付
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パイプ椅子の元々付いていた樹脂製のキャップが経年劣化で割れてしまったため、交換して
取り付けたが、サイズ、耐久性とも全く問題なかった。他の方が評価しているように、あとは値段が若干高すぎると思う。

対象商品:
30654812
2019-12-04
用途:
パイプ椅子の補強
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

以前購入した時も安定した強度でしたので今回も再購入致しました。椅子のがたつきが無くなりました。

対象商品:
30654812
2019-04-24
用途:
パイプ椅子の床面傷防止
不動産業

優れものです。申し越し値段がこなれるといいんですがねぇ。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする