STAR☆LIGHT
STAR☆LIGHTの ランタン
調光式ランタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09083728
品番
SK-DLT30DMSL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。
高輝度の12灯型LEDライトを使用
ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
色
本体:シルバー
材質(本体)
ABS、ポリエチレン
電源
単3乾電池×3本 (別売)
明るさ(Lm)
約30
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
約35
注意
※お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
※本製品に防水機能はありません。水中入れたり、水をかけたりしないでください。