エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 回転取手
回転取手 [ステンレス]
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09084288
品番
EA951CE-1【ワケあり】
在庫数量:残り22点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥349
販売価格(税別)
アウトレット
¥449
¥
317
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA951CE-1
取付穴(mm)
3
サイズ(mm)
100×22