オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
2相ステッピングモーター PK SHギヤードタイプ 取付角60mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
2.8
減速比
10
シャフト形状
片軸シャフト
注文コード
09084428
品番
PK264A2-SG10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,613
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,466
バスケットに入れる
この商品は
電圧・減速比・シャフト形状
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
減速比
10
タイプ
SHギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
2.8
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
60
シャフト形状
片軸シャフト