※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
CBN スーパーボール 2刃 CBN-SXB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
2
シャンク径d(Φmm)
6
注文コード
09085185
品番
CBN-SXB R1×5×6
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃先径・刃径・シャンク径d
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
用途
○炭素鋼・プリハードン鋼・合金鋼・工具鋼 〜40HRC
◎プリハードン鋼・焼き入れ鋼 〜65HRC
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
2
材質
CBN焼結体
全長L(mm)
50
表面処理
ノンコーティング
シャンク径d(Φmm)
6
刃長Lc(mm)
1.2
コーナR許容差(mm)
±0.01
R×有効長×シャンク径(R×L1×d)
R1×5×6
刃径(mm)
2
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)