六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 09089836 品番 00010000040006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264
販売価格(税別)
240

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種別全ねじ 長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.7 頭部形状六角 寸法s(mm)二面幅:7 頭部高さ(mm)k:2.8 ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 首下長l(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする