※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09091171
品番
FX-LS-SCC 1×45°×6×100
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
100
刃数
2
刃径(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
6
刃長Lc(mm)
2.5
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
先端径Ds(mm)
1
テーパ半角α(°)
45
大端径D1(mm)
6
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)