※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
超硬 FXコート 2刃 ロングシャンク スパイラル 面取りカッタ FX-LS-SCC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09091205
品番
FX-LS-SCC 1×45°×12×160
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
全長L(mm)
150
刃数
2
刃径(mm)
1
シャンク径d(Φmm)
12
刃長Lc(mm)
5.5
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
FXコーティング
ねじれ角(°)
30
先端径Ds(mm)
1
テーパ半角α(°)
45
大端径D1(mm)
12
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)