※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX-MG-EXDL 8 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 エキストラロング FX-MG-EXDL OSG(オーエスジー) 09091625 FX-MG-EXDL 8 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 エキストラロング FX-MG-EXDL OSG(オーエスジー) 09091625 FX-MG-EXDL 8 超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 エキストラロング FX-MG-EXDL OSG(オーエスジー) 09091625

超硬スクエアエンドミル FXコート 2刃 エキストラロング FX-MG-EXDL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09091625 品番FX-MG-EXDL 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,300
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れるFXコーティングを施した汎用タイプ2枚刃エンドミル超ロング刃タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)110 刃長(mm)63 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング) ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇 刃径公差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする