※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FXS-HS-PKE 12×R1×80 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE OSG(オーエスジー) 09097365 FXS-HS-PKE 12×R1×80 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE OSG(オーエスジー) 09097365 FXS-HS-PKE 12×R1×80 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE OSG(オーエスジー) 09097365

超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能(HSK対応) FXS-HS-PKE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09097365 品番FXS-HS-PKE 12×R1×80
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

必要最小限の刃長と強ねじれにより、ポケット彫込みの高能率加工に最適です。
シュリンク・HSKにジャストフィットの工具全長です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

有効長L1(mm)30 刃長Lc(mm)18 首径d2(mm)11.4 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数4 トラスコ品番692-1159 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 表面処理FXコーティング コーナーR(mm)1 ねじれ角(°)約45 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜55HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 刃径公差(mm)0〜-0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする