※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09097977
品番
FXS-PKE 5×R0.2×90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
全長L(mm)
90
表面処理
FXコーティング
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
0.2
刃長Lc(mm)
7.5
ねじれ角(°)
約45
刃径公差(mm)
0〜-0.02
首径d2(mm)
4.8
有効長L1(mm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09097977
FXS-PKE 5×R0.2×90
75686353
FXS-PKE 5×R0.2×90
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました