※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09097995
品番
FXS-PKE 4×R0.5×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
4
全長L(mm)
70
表面処理
FXコーティング
刃径D(Φmm)
4
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
0.5
刃長Lc(mm)
6
ねじれ角(°)
約45
刃径公差(mm)
0〜-0.02
首径d2(mm)
3.8
有効長L1(mm)
12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09097995
FXS-PKE 4×R0.5×70
75686335
FXS-PKE 4×R0.5×70
超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE
OSG(オーエスジー)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました