八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
09103730
品番
0001033Y040012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥299
販売価格(税別)
¥
272
バスケットに入れる
六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
長さ(mm)
12
ピッチ(mm)
0.7
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角
厚さT(mm)
平座金:0.8
寸法s(mm)
二面幅:7
外径D1(Φmm)
ばね座金:7
頭部高さ(mm)
k:0.7
外径D2(Φmm)
平座金:10
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
12