UCC&Healthy スペシャルブレンド ワンドリップコーヒー 4杯分×12袋(48杯分)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×12袋) 注文コード09104360 品番351693×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,598

カフェインレスコーヒー「豊かなあまい香りとバランスのよい味わい」
原材料コーヒー豆のみ、おいしさにこだわった機能性表示食品
コーヒー由来トリゴネリンにより、BMIが高めの方の安静時のエネルギー消費の向上をサポート
味の特長:豊かなあまい香りとバランスのよい味わい
時間やシーンを問わず楽しめるカフェインレスコーヒー
おいしいコーヒーで、ちょっとヘルシーな毎日に

用途カフェインレスコーヒー アンドヘルシー 珈琲 ドリップコーヒー レギュラーコーヒー ブレンド シリーズUCC 番号機能性表示食品届出番号:J50 入数48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする