※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の その他エンドミル
OSG エンドミル関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09105004
品番
GF-EDR 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
7703
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
692-2139
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃数
2
全長L(mm)
75
刃径D(Φmm)
3
シャンク径d(Φmm)
4
首下長L1(mm)
30
刃長Lc(mm)
15
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜-0.03
首径d2(mm)
2.9