シューズ収納 ベンチ 玄関収納

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09105218 品番 RSB-1554NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

奥行き29cmのスリム設計なシューズ収納ベンチ。散らかりやすい玄関もこのシューズラックを取り入れることでスッキリ空間に早変わり。棚を調節することで高さのあるヒールやブーツなども収納することができ、スリッパ収納としても活躍します。また収納家具としてはもちろん、ベンチとして使うことも。足元にも手が届きやすく、脱ぎ履きもスムーズに行うことができます。シンプルで洗練されたデザインなので、どんなインテリアにも合わせやすく、カラーも木目調の「ブラウン」「ナチュラル」から選べます。

用途収納家具、収納ベンチとして 仕様組立式 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード 幅(mm)95 ナチュラル 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)95×29×46
注意
※お客様組立品。(プラスドライバーハンマーが必要)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09105209
2025-04-27
用途:
靴箱
その他業種

購入しましたが、正直おすすめできません。私は22.5cmの靴を履いていますが、それでも中に入りません。内部が3つの仕切りに分かれているのですが、かなり幅が狭く、ベビーシューズかスリッパくらいしか入らないと思います。さらに、その仕切りは非常に不安定で、すぐに外れてしまいます。そのため、扉を閉めるときに靴が中で落ちてしまい、次に開けるのがとても大変になります。スペースをうまく活用できる設計とは言えず、非常に残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする