萩原
萩原の 収納家具
萩原の 本棚・ラック
大容量 本棚 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
色
ナチュラル
注文コード
09105751
品番
RCC-1175NA
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
棚板の高さが調整できるので、コミック本からCD・DVDなど幅広く収納することができます。奥行きは22.5cmとスリムなので場所も取りません。転倒防止の金具付きで安心してご使用いただけます。
用途
収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として
材質
主材:プリント紙化粧繊維板
色
ナチュラル
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×22.5×184.5
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,334
/
税込
¥
1,467
沖縄地方
数量1につき
¥
3,346
/
税込
¥
3,681
離島
数量1以上のご注文
お送りできません