萩原
萩原の 収納家具
萩原の 本棚・ラック
大容量 本棚 スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
色
ブラウン
注文コード
09105769
品番
RCC-1176BR
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
棚板の高さが調整できるので、コミック本からCD・DVDなど幅広く収納することができます。奥行きは22.5cmとスリムなので場所も取りません。転倒防止の金具付きで安心してご使用いただけます。
用途
収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として
材質
主材:プリント紙化粧繊維板
色
ブラウン
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×22.5×184.5
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません