RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076

 

RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076
RSR-1704BR 大容量シューズラック 2段 幅62cm 萩原 09106076

大容量シューズラック 2段 幅62cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台(1台)注文コード09106076品番RSR-1704BR
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スリムなのに大容量収納できるシューズラック。奥行が24cmのスリム設計なので、省スペースの玄関にも圧迫感なく設置できます。可動式の棚板なので、靴が見やすく取り出しやすいのもポイント。棚板はお好みの高さに調節できるので、ハイカットのスニーカーやヒールなども収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボードブラウン備考組立式段数2外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×24×99
注意
※扉を同時に複数開けないでください。重心が前へ移り転倒する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,334/税込1,467
沖縄地方数量1につき3,346/税込3,681
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする