大容量シューズラック 3段 幅62cm

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09106119 品番 RSR-1705NA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スリムなのに大容量収納できるシューズラック。奥行が24cmのスリム設計なので、省スペースの玄関にも圧迫感なく設置できます。可動式の棚板なので、靴が見やすく取り出しやすいのもポイント。棚板はお好みの高さに調節できるので、ハイカットのスニーカーやヒールなども収納できます。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル 備考組立式 段数2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)62×24×136.5
注意
※扉を同時に複数開けないでください。重心が前へ移り転倒する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,481 / 税込 ¥1,629
沖縄地方数量1につき ¥3,856 / 税込 ¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09106119
2025-07-29
用途:
靴入れ
お顔そりサロン ケセラプラス 様 (サービス業)

組み立てで打ち込むパーツが固くて入りにくくて手も痛いほど大変でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする