ルーバー扉シューズラック 幅89cm

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 09106180 品番 RSR-1701NA
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約28足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして 材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード ナチュラル 備考組立式/棚板:(大)6枚(小)6枚 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×37×95
注意
※お客様組立品。ガタツキのまま使っていると扉の開閉等がスムーズでなくなったり、破損、けがの恐れがございますので家具は水平を保つように置いてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,962 / 税込 ¥3,258
沖縄地方数量1につき ¥7,712 / 税込 ¥8,483
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09106180
2025-08-27
用途:
マンションの部屋に取付ました。
有限会社エストレンド 様 (建設業・工事業)

値段の割にがっちりしていて良いですが、通気の為か裏板に直径3センチ程の穴が空いていて、箱の裏壁が見えて変です。
 普通は、網目のカバーが付いていると思いますが、この商品には付いていないので、不良品かと思いました。
 気にしなければ、その他は良い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする