6.5インチウーハー&BOX

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09109013 品番CHB-065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

多目的スピーカー付きボックス。
バスレフタイプ。

寸法(mm)(ウーハー)165 外形寸法(mm)255×205×130 再生周波数(Hz)35〜8000Hz 最大入力(W)250 インピーダンス(Ω)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09109013
2023-04-17
用途:
私用車に取付
その他業種

低音が鳴っているかな〜くらいの感じ、ズドンズドンではなかった。

対象商品:
09109013
2020-04-01
用途:
リビングでテレビ音声の5.1Ch化で使用
サービス業

薄くて軽い、低音が効いている。思った以上に低音が出る。

対象商品:
09109013
2019-04-21
用途:
カーステレオのウーハーとして取付け
久保田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カーステレオの方が悪いのか分からないがウーハーのボリュームちょっと上げるとボコボコ音が割れるのであまりボリュームを上げないで聴いている

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする