曜日別特売
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820

 

LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820
LC-4978WH アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル 萩原 09109820

アイアンチェア クッション座面 2脚セット アーバンスタイル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1セット(2台)注文コード09109820品番LC-4978WH
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

おしゃれカフェのようなダイニングチェア。クッション座面なので快適に座れます。

用途イス・チェア、ダイニングチェアとして材質フレーム:スチール、背:合成樹脂化粧繊維板、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォームホワイト備考組立式外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×50×76座面高(cm)42
注意
※お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,481/税込1,629
沖縄地方数量1につき3,856/税込4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする