萩原
萩原の 椅子
萩原の リラックスチェア・ダイニングチェア
萩原の ダイニングチェア
天然木のぬくもりを感じる ダイニングチェア 2脚セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2台)
注文コード
09109838
品番
VC-7493DBR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
天然木のぬくもりを感じるダイニングチェア。座面にクッションが付いているのでお尻に負担がかかりにくく、背もたれのデザインが特徴です。
用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして
材質
主材:天然木(ラバーウッド)、張地:(DBR・NA)合成皮革 (BB・NT)ポリエステル
色
ブラウン×PVCレザー
備考
組立式
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×51.5×81
座面高(cm)
43
注意
※お客様組立品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,481
/
税込
¥
1,629
沖縄地方
数量1につき
¥
3,856
/
税込
¥
4,242
離島
数量1以上のご注文
お送りできません