※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LEDランプ LDL40

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09111116 品番 LDL40S・N/29/38K
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(g)220 消費電力(W)29 口金GX16t-5 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)3800 定格入力電圧(V)100〜242対応 平均演色評価数(Ra)84 光源色昼白色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.35 電球の種類LED ワット数LDL40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする