メイン画像

5039 SAXON 革ポーチ 5039 ブラック SAXON 09111737 5039 SAXON 革ポーチ 5039 ブラック SAXON 09111737 5039 SAXON 革ポーチ 5039 ブラック SAXON 09111737 5039 SAXON 革ポーチ 5039 ブラック SAXON 09111737 5039 SAXON 革ポーチ 5039 ブラック SAXON 09111737

SAXON 革ポーチ 5039 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09111737 品番5039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

SAXON 革ポーチ 5039 サクソンは、シンプルな美しいデザインで、スタイリッシュな大人を演出するウエストバッグです。使うほどに変化する革の経年変化をしっかりと楽しむことができます。メインルームは手帳やペンなどたっぷり入る大容量。フロントポケットがあり、小物の整理整頓に役立ちます。本体裏にはベルトループがついており、ベルトを通してベルトポーチとしてご利用いただけます。落ち着いたトーンなので様々なファッションと相性が良く、また幅広い年代の方にお使いいただけます。

用途日常使い・旅行に。 ブラック 種類ファスナー ポケット数外側1/内側1、(内訳)外側:ファスナーポケット×1 内側:オープンポケット×1 寸法(cm)横13×縦10×マチ3
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする