CUT40 エアープラズマ切断機 リランド(RILAND) 09112513

エアープラズマ切断機

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09112513 品番CUT40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥180,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
電源電圧(V)単相200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×400×291 定格使用率(%)60 出力電流範囲(A)10〜40 最大切断能力(mm)(鉄)12、(ステンレス/アルミ)7 本体質量(kg)9 付属品プラズマトーチ消耗部品、ガスホース2.5m、ホースバンド 周波数50/60共有
注意
※別途圧縮空気が必要になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09112513
2017-03-07
用途:
鉄板切断
株式会社エス・イー・シー 様

5mmの鉄板を切断しました。普通に切断出来て商品としては問題ありません。耐久性は今の所分かりません。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアプラズマ切断機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする