※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09112611
品番
SL BC 9/16-20
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
自転車ねじ用
仕様
●ひっかかり率:94
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
BC 9/16-20
溝数
4
下穴径(Φmm)
13.22
山数
20
ねじ長さ(mm)
26
呼び
9/16
全長L(mm)
95
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
BC:自転車ねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
7P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
関連資料:
(1.55MB)