本体1

2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638 2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638 2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638 2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638 2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638 2822 DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) 09112638

DC/AC正弦波インバータ400W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09112638 品番2822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載

出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0〜40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
電源製品の周波数テスト用
製造業

測定装置の電源装置を試作、50Hz稼働と60Hz稼働でテストするのに購入。
連続300時間動かしましたが、安定して使えています。サイズ・重量も手軽で、実験室でアチコチ使い回しています。もう一台追加購入を考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする