※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09114650 品番EM1-3LX
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。
エア調節器付で粗い霧にもできます。
本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。

トラスコ品番138-4574 材質本体:アルミ製(クロームメッキ付) 口径(Φ)0.7 空気使用量(L/min)22(0.3MPa) 粒径(μm)(平均)13(距離200mm) パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
注意
※腐食性の液体(酸・アルカリ)は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする