トラスコ品番433-2831
質量(kg)1.4(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池×4本、バッテリー使用時:DC10.8 V(充電式専用バッテリー)
連続使用時間(時間)最大約15
波長(nm)630〜670
自動補正範囲± 4°(5秒以内)
防塵防水性能IP54
レーザークラスクラス3R(<5mW)
使用範囲(m)ターゲットプレート未使用時: 0.5〜10、ターゲットプレート使用時 : 0.5〜20※使用可能距離範囲は、使用周囲の明るさなどにより短くなる場合があります
保管温度範囲(℃)-20〜70