BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の 研磨ディスク
研磨ディスク バリューシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
09116135
品番
FD125A120V
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。
低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
粒度
120
外径(mm)
125
内径(Φmm)
15
適合材
金属
トラスコ品番
497-3402
用途
金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
羽根枚数
72
取付穴径(Φmm)
22
羽根の長さ(mm)
28