ラッシングベルト Jフック JIS認証品

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09118387 品番 -
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内メーカー監修の日本製。
JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。
最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。
しなやかで取扱いしやすいベルト。
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。
バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。

ベルト幅(mm)50 ベルト色ブルー 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト長さ巻取側(m)5 破断荷重(kg)3059 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト厚(mm)2 用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 質量(g)2000 規格JIS B 8850認証 ベルト長さ(m)6 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764
取扱説明書:(6.0MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
モノタロウ おすすめラッシングベルト
商品 ラッシングベルト Jフック JIS認証品 ブルー ラッシングベルト Jフック
規格 JIS B 8850認証 -
破断荷重(kg) 3059 2000
厚さ 2mm 1.5mm
特徴 特に重い荷物を運ぶときに 普段の荷運びに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする