カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの H鋼型・はさみ型
トラ柄反射クッション はさみこみ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック/イエロー
注文コード
09119017
品番
TH-H0110BKYE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラ柄の反射クッションです。
暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。
折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途
鋼材などの保護用クッション
材質
反射材/EVA
形状
はさみこみ型
厚さ(mm)
12
色
ブラック/イエロー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)内10×60
粘着剤
アクリル
寸法(幅W×長さL)(mm)
約160×1000