トラ柄反射クッション はさみこみ型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー/ホワイト 注文コード09119026 品番TH-H0110GYWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

トラ柄の反射クッションです。
暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。
折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。

用途鋼材などの保護用クッション 材質反射材/EVA 形状はさみこみ型 厚さ(mm)12 グレー/ホワイト 寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)内10×60 粘着剤アクリル 寸法(幅W×長さL)(mm)約160×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする