※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-GDXL 5.9×200×105 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 09120045 EX-GDXL 5.9×200×105 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 09120045 EX-GDXL 5.9×200×105 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 09120045

EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.9 溝長(mm)105 注文コード09120045 品番EX-GDXL 5.9×200×105
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はドリル径・溝長など332種類から選べます 他の種類を見る

高剛性パラボリック溝により、直径の7〜10倍までの深穴加工も可能です。

ドリル径(Φmm)5.9 溝長(mm)105 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)5.9 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端1.4 先端角(°)130 シャンク長(mm)85 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
※シャンク形状はメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする