※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-GDXL 9.8×200×115 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 09120431 EX-GDXL 9.8×200×115 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 09120431 EX-GDXL 9.8×200×115 EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL OSG(オーエスジー) 09120431

EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)9.8 溝長(mm)115 注文コード09120431 品番EX-GDXL 9.8×200×115
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はドリル径・溝長など332種類から選べます 他の種類を見る

高剛性パラボリック溝により、直径の7〜10倍までの深穴加工も可能です。

ドリル径(Φmm)9.8 溝長(mm)115 全長(mm)200 シャンク径(Φmm)9.8 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端2.3 先端角(°)130 シャンク長(mm)75 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)38 シャンク形状ストレートシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
※シャンク形状はメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする