※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCPコンタクト 接点付圧力計要部SUS PCケース(上限接点付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09138240 品番 SCB-AU-R3/8 100X30MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
形状縁なし 定格電圧(V)AC100 外径(Φmm)100 接続ねじR3/8 圧力範囲(MPa)30 最小負荷DC5V 20mA 電気的性能大電流用 抵抗負荷(A)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする